Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschenwinkel 800 mm
Flanschenwinkel 800 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-A608
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A608
EAN/GTIN:
     4012589656086
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel

Mit den Flanschenwinkeln lassen sich Flansche genau ausrichten. Die Winkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberfläche ist geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 800 x 500 x 6mm
  • Flanschenweite 125 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A603
ab € 20,78*
Ähnlich
Hedue
A604
ab € 24,46*
Ähnlich
Hedue
A605
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.