Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 12000W/SE GX38 VS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300650418
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300650418
EAN/GTIN:
     4050300650418
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Produktvorteile: Sehr hohe Lichtausbeute von bis zu 100 lm/W. Produkteigenschaften: Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight). Dimmbar. Heißwiederzündung möglich. Hoher Farbwiedergabeindex: Ra > 90. Anwendungsgebiete: Film- und Fernsehaufnahmen unter Tageslichtbedingungen, im Studio oder im Freien. Film- und TV-Produktion (höhere Watt-Leistungen). Bühne (Dramaturgielicht). Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
12000.00 W
Lampenspannung:
160 V
Lichtstrom:
150000 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Display, Halogen, Halogenlampe, Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.507,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,90*
€ 1.965,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,04*
€ 1.945,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.574,40*
€ 1.873,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,74*
€ 1.828,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,76*
€ 1.794,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.