| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4050300636450 Herst.-Nr.: 4050300636450 EAN/GTIN: 4050300636450 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 250.00 W | Lampenspannung: | 24.0 V | Anwendung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogen reflektorlampe, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3, Display, Halogen, Halogenlampe, Reflector |
| | |
| |