Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI 4000W/DE VS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300519845
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300519845
EAN/GTIN:
     4050300519845
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4000.00 W
Lampenspannung:
105 V
Lichtstrom:
360000 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
6300 K
Brennstellung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Display, Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 985,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,95*
€ 1.308,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,12*
€ 1.305,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,14*
€ 1.259,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,53*
€ 1.221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,63*
€ 1.172,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.