|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3507-4050300006697 Herst.-Nr.: 4050300006697 EAN/GTIN: 4050300006697 |
| |
|
|  |  |
 | Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). HLX© Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR© Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX). Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 50.00 W | Lampenspannung: | 12.0 V | Anwendung: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogen stiftsockellampen osram, halogen stiftsockellampe, Display, Halogen, Halogenlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe |
|  |  |
| |