| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321638090 Herst.-Nr.: 4008321638090 EAN/GTIN: 4008321638090 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 650.00 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 16800 lm | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | s90 | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, Studio Theater Film, halogenröhre osram, halogenröhre, leuchtmittel gx9.5 650w, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| |