Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4ARXS HSD 250W/60 GY9.5 10X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321625762
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321625762
EAN/GTIN:
     4008321625762
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Produktvorteile: Besonders lange Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Entertainment. Architekturbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250.00 W
Lampenspannung:
85.0 V
Lichtstrom:
17000 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5, Display, Metalldampflampe, Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.