Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y115911 Herst.-Nr.: 4008321416162 EAN/GTIN: 4008321416162 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 12.0 V | Sockel: | P14,5s | Normbezeichnung (ECE): | H1 | Farbe: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | true | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | false | Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: | false | Geeignet für Moped: | true | Geeignet für Motorrad: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Autolampen H7, H7-Lampen, Sockel H7, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerferlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,31* | € 6,46* | | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 5,38* | € 7,94* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 9,565* | € 9,565* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,84* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,655* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|