Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64193ULT-01B 60/55W 12V P43T10XBLI1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321416124
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416124
EAN/GTIN:
     4008321416124
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Autolampen H7
Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
true
Geeignet für Motorrad:
true
Weitere Suchbegriffe: H7-Lampen, Sockel H7, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Kfz-Lampe, Autoleuchte, Scheinwerferlampe, H4 Lampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.