Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64150ULT-01B 55W 12V P14.5S 10XBLI1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321416100
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416100
EAN/GTIN:
     4008321416100
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
P14,5s
Normbezeichnung (ECE):
H1
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
true
Geeignet für Motorrad:
true
Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Autolampen H7, H7-Lampen, Sockel H7, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerferlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.