Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64210ULT-01B 55W 12V PX26D10XBLI1DKOSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321416087
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416087
EAN/GTIN:
     4008321416087
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
PX26d
Normbezeichnung (ECE):
H7
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
true
Geeignet für Motorrad:
true
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerfer, H7 Ultra Life
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.