Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 1600W/HS XL OFR VS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321299925
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321299925
EAN/GTIN:
     4008321299925
Suchbegriffe:
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe
xenon kurzbogenlampe
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1600.00 W
Lampenspannung:
23.0 V
Lichtstrom:
70000 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Display, 35-mm-Filmprojektion, Kinoprojektion, XBO Xtreme Life, Optik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,75*
€ 1.330,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,82*
€ 1.307,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,75*
€ 1.252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,62*
€ 1.215,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,29*
€ 1.176,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.