Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHARXS HTI 1500W/D7/60 SFC10-4 VS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321285294
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285294
EAN/GTIN:
     4008321285294
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1500.00 W
Lampenspannung:
110 V
Lichtstrom:
145000 lm
Sockel:
SFC10-4
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Display, Halogen, Halogenlampe, Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.