Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUPAR 64 1000W 230V MFL GX16D 6X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321205858
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321205858
EAN/GTIN:
     4008321205858
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX16d
Sockel Gx16d
leuchtmittel gx16d
Produktvorteile: Umweltfreundliche Entsorgung möglich durch Zerlegbarkeit der Lampe. Einfaches Handling und niedrige Transportkosten durch bis zu 50 % geringeres Gewicht. Robustes Lampendesign für lange Lebensdauer. Erhöhte Sicherheit dank integrierter Lampensicherung nach DIN IEC 60432-2. Volle Kompatibilität zum ANSI- und CE-Standard. Produkteigenschaften: Modulares Lampenkonzept. Der leichte Aluminium-Parabolreflektor und die Frontscheibe sind mechanisch miteinander verbunden. aluPAR© 56 und aluPAR© 64 erhältlich in verschiedenen Leistungsstufen für hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
138000 lm
Lichtstärke:
138000 cd
Farbtemperatur:
3200 K
ANSI:
sonstige
Reflektordurchmesser:
204.0 mm
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Display, Halogen, Halogenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.