Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT700W235V-0170KR7S12X1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321203533
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321203533
EAN/GTIN:
     4008321203533
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Produktvorteile: Kurze Anlaufzeit. Hoher Wirkungsgrad. Präzise Steuerbarkeit. Lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Kurzwellige Halogen-Infrarot-Strahler (IR-A) für technische Anwendungen. Strahlungsmaximum bei einer Wellenlänge von etwa 1.100 nm. Anwendungsgebiete: Kunststoffverarbeitung, Papier- und Druckindustrie. Trocknung von Farben und Lacken. Bandbeschichtung. Warmhalten von Speisen in Restaurants.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
235 V
Lampenleistung:
700.00 W
Gesamtlänge:
250.7 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
10.0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, leuchtmittel stabform, Infrarot, Infrarot Lampe, Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.