Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DULUX S BLUE 9W/71 G23 50X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321198860
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321198860
EAN/GTIN:
     4008321198860
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Anwendungsgebiete: Polymerisation von blausensiblen Kunststoffen, Klebern, Lacken und Farben (BLUE). Aushärtung von Kunststoffen (BLUE UVA). Oberflächenversiegelung in der dentalen Ersatzteilfertigung (BLUE UVA). Fingernagelmodellage in der Kosmetik (BLUE UVA). Insektenfallen (BLUE UVA). Belichtung bei der Leiterplattenherstellung (BLUE UVA). Terraristik (BLUE UVA). Wissenschaftliche Untersuchungen (BLUE UVA).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
167.0 mm
Durchmesser:
12.0 mm
Sockel:
G23
Lampenleistung:
9.00 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.