| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321197795 Herst.-Nr.: 4008321197795 EAN/GTIN: 4008321197795 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 250.00 W | Lampenspannung: | 24.0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Studio Theater Film, reflektorlampe osram, halogenlampe gx5 3, halogen reflektorlampe, Display, Halogen, Niederspannung, Niedervolt-Reflektorlampe, Reflector, Refektorlampe |
| | |
| |