| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321098597 Herst.-Nr.: 4008321098597 EAN/GTIN: 4008321098597 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 500.00 W | Lampenspannung: | 240 V | Lichtstrom: | 14500 lm | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | beliebig | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5 500w, hv-halogenlampe gy9,5, hv-halogenlampe osram, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| |