| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-UNPWR-050X018 Herst.-Nr.: UNPWR-050X018 EAN/GTIN: 4251322396692 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Gefahrstoff Aufkleber in 50 x 18 mm zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgut und Gefahrstoffen
- Aufdrucktext der Gefahrgut Labels: UN (Handbeschriftung)
- Gefahrzettel aus Papier - permanent haftend - zuverlässiger Halt auf Ihren Versandstücken
- Lieferumfang: 1000 Gefahrgut Kennzeichnung auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Gefahrgutkennzeichen auf praktischer Rolle - Ideal für Etikettenspender zum leichten Etikettieren von Ihren Gefahrstoff Etiketten vor Ort
1.000 Gefahrgutetiketten (UN (Handbeschriftung)) für die Kennzeichnung von Gefahrgütern. Mit Hilfe von festgelegten Piktogrammen und speziellen Nummerncodes (Klassen) weißen die bedruckten Haftetiketten auf bestehende Gefahrensituationen hin. Beim Transport werden somit alle Beteiligten sofort über die Risiken informiert. Die quadratischen Gefahrgutaufkleber aus Papier (weiß) haben die Größe 50 x 18 mm und sind selbstklebend. In unserem Sortiment führen wir unterschiedliche Materialien für verschiedene Einsatzgebiete. Zur temporären Markierung auf Verpackungen aus Karton empfehlen wir Papier. Das Material Folie eignet sich zur dauerhaften Markierung auf Metall oder Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefahrgutetiketten | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Höhe: | 18 mm | Aufdrucktext: | UN (Handbeschriftung) | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 54 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, haftetiketten labelident, gefahrgut-aufkleber un, gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut |
| | |
| |