| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-TA024P-070-UN3480 Herst.-Nr.: TA024P-070-UN3480 EAN/GTIN: 4059312131595 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 100 x 70 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
- Gefahrgutaufkleber aus Papier für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
- Lieferumfang: 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 106 mm, mit Trägerperforation
- Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: UN 3480; Piktogramm: Batterien; enthält Lithium Ionen Batterien
- Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber
Transportaufkleber (weiß) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Aufdrucktext: UN 3480Piktogramm: Batterien, enthält Lithium Ionen Batterien). Die Aufkleber aus Papier in der Größe 100 x 70mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperforation. Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Transportaufkleber | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 70 mm | Aufdrucktext: | UN 3480 | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 106 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett lithium, labelident warnetiketten, warnetikett papier, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien |
| | |
| |