| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-RK-Z19-54 Herst.-Nr.: RK-Z19-54 EAN/GTIN: 4059312076780 |
| |
|
| | |
| - 10 Pappkerne
- Durchmesser: 0,75 Zoll (19 mm), Rollenbreite: 54 mm
- Wandstärke: 2 mm
- Material: Hartpapier
- Anwendung: Hülsenkerne zum Aufwickeln oder Umspulen von Etiketten und Farbbändern für den Etikettendruck
Rollenkerne von Labelident finden ihren Einsatz im Etikettendruck und werden für das Aufwickeln oder Umspulen von Etiketten und Farbbändern verwendet. Dort sind sie dann der wahrhaftige und nicht nur sprichwörtliche Mittelpunkt der Rolle. Sie benötigen diese stabilen, spiralförmig gewundenen Rollen aus Hartpapier vor allem wenn Sie mit dem Thermotransfer- oder dem Thermodirektdruckverfahren arbeiten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Rollenkerne | Materialname: | Hartpapier | Breite: | 54 mm | Druckertyp: | mobile Drucker | Rollenkern: | 0,75 Zoll (19 mm) | Wandstärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermoetiketten 50x50mm, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Hartpapierhülsen, Hülsen für Etiketten, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten-Rolle |
| | |
| |