| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-QV04-R Herst.-Nr.: QV04-R EAN/GTIN: 4059312138853 |
| |
|
| | |
| - 1000 QS-Aufkleber, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), Rollenbreite: 23 mm
- Format: rund, Ø 13 mm
- Material: Polyester; Farbe: grün, Aufdruckfarbe: schwarz; Klebstoff: selbstklebend
- Aufdrucktext: Geprüft
- Anwendung: Kalibrierkennzeichnung, Prüfkennzeichen, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Inventur, Organisationsetiketten zur Kennzeichnung im Lager, Büro und Archiv
Die Qualitätssicherungsetiketten von Labelident sind ein hilfreicher Faktor für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Die grünen Polyesteretiketten in der Größe Ø 12,5 mm lassen sich leicht anbringen und sind die optimale Lösung, um Ihre Geräte und Produkte zu kennzeichnen. Mit dem klar verständlichen Aufdrucktext 'Geprüft' lässt sich auf einem Blick der aktuelle Status erkennen. Dadurch können falsche Verwendungen und Fehlkommunikationen vermieden werden. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Qualitätssicherung Etiketten | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | grün | Aufdrucktext: | Geprüft | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 23 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Hinweisschild für die Qualitätssicherung, Hinweisschilder für die Qualitätssicherung, Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Geprüft, Qualitätskennzeichnung - Geprüft, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, qualitätskennzeichnung, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Prüfungsaufkleber, hinweisschilder für die qualitätssicherung, Prüf- und Qualitätskennzeichnung, Wartungsetiketten, Wartungsaufkleber, organisationsetikett, kalibrierkennzeichnung, QS Schilder, QS Aufkleber, QS Zeichen |
| | |
| |