| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-PT17V30-24-R Herst.-Nr.: PT17V30-24-R EAN/GTIN: 4059312139041 |
| |
|
| | |
| - Widerstandsfähige Prüfetiketten im Durchmesser 30 mm für die Betriebsmittelprüfung
- Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
- Eigenschaften des Materials Polyethylen: Besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißfest
- Der permanent haftende Klebstoff der Prüfsiegel sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
- Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber in der praktischen Packung zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: grün)
Die Mehrjahresprüfplaketten mit einem Durchmesser von 30 mm fertigen wir aus Polyethylen in der Farbe grün mit dem Aufdruck "Nächste Wartung" in weiß. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2024-2029 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Polyethylen-Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar. Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die verschiedenen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Prüfplaketten | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | grün | Aufdrucktext: | Nächste Wartung | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Prüfungsaufkleber, Prüfsiegel, Prüfkennzeichen, Prüfmarke, Wartungsetiketten, Wartungsaufkleber, Wartungskennzeichnung |
| | |
| |