| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-PT152V30-25-R Herst.-Nr.: PT152V30-25-R EAN/GTIN: 4059312153948 |
| |
|
| | |
| - Widerstandsfähige Prüfetiketten im Durchmesser 30 mm zur sachgerechten und gesetzeskonformen Kennzeichnung Ihrer Prüfungstermine
- Zeitraum: 2025-2030 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
- DGUV Prüfplakette aus Polyethylen: Besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißfest
- Der Klebstoff (permanent) der Prüfsiegel sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
- Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb)
Die Prüfplaketten mit Ø 30 mm fertigen wir aus widerstandsfähigem Polyethylen in der Farbe gelb. Mit dem Aufdruck "Geprüft DGUV V 3" kennzeichnen Sie Ihre Geräte, Anlagen oder Maschinen, mit elektrischer Spannung, sachgerecht und gesetzeskonform. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2025-2030 eignet sich perfekt bei längeren Prüfintervallen. Wir liefern Ihnen die Plaketten auf einer Rolle. Im Lieferumfang sind 1.000 auf Rolle enthalten. Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Polyethylen-Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar. Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Prüfplaketten | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | gelb | Aufdrucktext: | Geprüft von | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Witterungsbeständige Etiketten, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, wasserfeste etiketten gelb, wasserfeste etiketten, wasserfeste etiketten auf rolle, alle prüfplaketten, Prüfplaketten, bgv prüfplaketten, gesetzliche prüfplaketten, gesetzliche prüfplaketten bgv a3, gesetzliche prüfplaketten bgv bgr, mehrjahresprüfplakette nächster prüftermin, prüfplakette bgv, prüfplaketten bgv, Prüfmarke |
| | |
| |