| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-PT06V30Y-24-R Herst.-Nr.: PT06V30Y-24-R EAN/GTIN: 4059312138969 |
| |
|
| | |
| - Widerstandsfähige Prüfplaketten "Nächster Prüftermin" im Durchmesser 30 mm für betriebliche Geräte und Anlagen
- Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
- Material: umweltfreundliches Polyethylen für eine Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Der Klebstoff (permanent) der Prüfsiegel sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
- Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber in der praktischen Packung zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb)
Die Prüfplaketten mit einem Durchmesser von 30 mm fertigen wir aus Polyethylen in der Farbe gelb mit dem Aufdruck "Nächster Prüftermin" in schwarz. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2024-2029 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen, Anlagen, Geräte und weitere Betriebsmittel. Wir liefern Ihnen die Plaketten in großen Mengen auf praktischer Rolle. Im Lieferumfang sind 1.000 1-bahnig auf einer Rolle enthalten. Jahresprüfplaketten aus umweltfreundlichem Polyethylen sind sehr widerstandsfähig sowie reiß- und kratzfest. Ihre Anwendung finden die Plaketten im Innen- und Außenbereich. Sie haften zuverlässig auf unterschiedlichen Oberflächen und ermöglichen dort eine sichere Kennzeichnung Ihrer Prüf- und Wartungstermine. Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die verschiedenen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Prüfplaketten | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | gelb | Aufdrucktext: | Nächster Prüftermin | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |