| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-PT02V30-25-R Herst.-Nr.: PT02V30-25-R EAN/GTIN: 4059312135883 |
| |
|
| | |
| - Widerstandsfähige Prüfetiketten im Durchmesser 30 mm zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln wie Maschinen oder Anlagen
- Jahreszahl der Einjahresprüfplakette: 2025 - Ideal für kurze Kontrollintervalle und festgesetzte Prüftermine
- Eigenschaften des Materials Polyethylen: Besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißfest
- Der Klebstoff (permanent) der Prüfsiegel sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
- Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb)
Die Prüfplaketten mit Ø 30 mm fertigen wir aus widerstandsfähigem Polyethylen in der Farbe gelb. Mit dem Aufdruck "Monate - Jahreszahl (JJ)" kennzeichnen Sie Ihre Geräte, Anlagen oder Maschinen, mit elektrischer Spannung, sachgerecht und gesetzeskonform. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2025 eignet sich perfekt bei längeren Prüfintervallen. Wir liefern Ihnen die Plaketten auf einer Rolle. Im Lieferumfang sind 1.000 auf Rolle enthalten. Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Polyethylen-Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar. Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Jahresprüfplakette | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | gelb | Aufdrucktext: | Monate - Jahreszahl (JJ) | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresprüfplakette labelident, Jahresetiketten, Prüfplakette, Prüfplaketten für ein Jahr, Prüfetikett, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Prüfungsaufkleber, Prüfmarke, Jahresmarken |
| | |
| |