Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle
Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle
Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle
Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle
Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle
Prüfplaketten 20 mm, Geprüft, 2024-2029, Polyethylen schwarz-grün, 1.000 Prüfetiketten auf Rolle
Artikel-Nr.:
     C3500-PT01V20GN-24-R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     PT01V20GN-24-R
EAN/GTIN:
     4059312139133
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten 20mm
alle prüfplaketten
  • Widerstandsfähige Prüfplaketten "Geprüft" im Durchmesser 20 mm zur Kennzeichnung betrieblicher Geräte und Anlagen
  • Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
  • Eigenschaften des Materials Polyethylen: Besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißfest
  • Der Klebstoff (permanent) der Prüfsiegel sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
  • Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: grün)

Die Prüfplaketten mit Ø 20 mm fertigen wir aus widerstandsfähigem Polyethylen in der Farbe grün. Mit dem Aufdruck "Geprüft" kennzeichnen Sie Ihre Geräte, Anlagen oder Maschinen, mit elektrischer Spannung, sachgerecht und gesetzeskonform. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2024-2029 eignet sich perfekt bei längeren Prüfintervallen. Wir liefern Ihnen die Plaketten auf einer Rolle. Im Lieferumfang sind 1.000 auf Rolle enthalten.
Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Polyethylen-Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar.
Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Prüfplaketten
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
grün
Aufdrucktext:
Geprüft
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten, prüfplakette geprüft, prüfplakette geprüft 23-28, gesetzliche prüfplaketten, jahresplaketten, jahresprüfplaketten, prüfplakette - elektr. geprüft gemäß, prüfplakette - qualitätssicherung, qualitätskennzeichnungsetikett, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00913* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.