Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 20 x 50 mm, Nächster Prüftermin, 2025-2030, für Kabel-Ø 6,0 bis 12,0 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-KP2D-25-R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KP2D-25-R
EAN/GTIN:
     4059312154235
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 6,0 bis 12,0 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen
  • Zeitraum: 2025-2030 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
  • Die Polyesteretiketten sind besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißbeständig
  • Der Klebstoff (selbstklebend) der Kabelprüfetiketten sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
  • Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb)

Die Mehrjahresprüfplaketten mit 20 x 50 mm fertigen wir aus widerstandsfähiger Vinyl in der Farbe gelb mit dem Aufdruck "Nächster Prüftermin". Kabelprüfplaketten eignen sich für eine robuste Kennzeichnung Ihrer Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser von 6,0 bis 12,0 mm. Die Kabelplaketten bestehen aus einem bedruckten und einem transparenten Teil. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2025-2030 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. In der praktischen Packung haben Sie die 1.000 Prüfsiegel immer griffbereit.
Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar.
Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelprüfplaketten
Materialname:
Folie
Farbe:
gelb
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Aufdrucktext:
Nächster Prüftermin
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
6,0 bis 12,0
Rollenbreite:
23 mm
Schriftfeld:
20 x 20
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, Kabelprüfplakette, Kabelprüfplaketten, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung labelident, Prüfplaketten, kabelprüfplaketten, kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten für ein jahr, kabelprüfplakette, alle prüfplaketten, gesetzliche prüfplaketten, jahreskabelprüfplaketten, Prüfmarke, Wartungskennzeichnung, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02036* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,36*
€ 87,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,16*
€ 85,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,60*
€ 78,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,84*
€ 74,78
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 56,55*
€ 67,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.