Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Kabelfahnen weiß, 85 x 15 mm, für Kabel-Ø 2,0 bis 9,5 mm, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, 2.500 Kabeletiketten auf Rolle
Artikel-Nr.:
     C3500-KF-VW085X015Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KF-VW085X015Z1
EAN/GTIN:
     4059312155034
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabelfahnen mit doppelseitigem Beschriftungsfeld sowie Perforation zum schnellen Entfernen bei Bedarf
  • Das anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabel mit einem Durchmesser von 2,0 bis 9,5 mm an mit Rollenbreite 89 mm und RollenaußenØ 98 mm
  • Lieferumfang: 2500 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle(n) in den Maßen 85 x 15 mm
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz Farbband für kratzbeständige Druckergebnisse
  • Anwendungen: Kabelkennzeichnung, EDV Kabel-Etiketten, Schmucketiketten, Preisetiketten

Die Etiketten in Sonderform mit beidseitig bedruckbarem Beschriftungsfeld eignen sich hervorragend zur Kabelkennzeichnung. Dank der mittigen Perforation können Sie die Kabelfahnen leicht anbringen sowie nach Bedarf schnell entfernen. Das besonders anschmiegsame Vinyl passt sich bei geringen Radien optimal an Ihr Kabel an. Der Klebstoff (permanent) sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 2.500 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Kabelfahnen in der Größe 85 x 15 mm passen um Kabel mit einem Durchmesser von 2,0 bis 9,5 mm. Neben Elektrokabeln können Sie auch Leitungen, Adern, Rohre, Markierhülsen sowie Schläuche mit geeigneter Stärke kennzeichnen. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Kennzeichnen Sie zuverlässig im Innen- als auch im Außenbreich.
Die Folienetiketten mit einem 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern bedrucken Sie in Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. Für höchste Abrieb- und Schmierfestigkeit empfehlen wir Ihnen ein Harz Farbband, hierbei beträgt der Farbbandverbrauch etwa 44,8 m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelfahnen
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Höhe:
15 mm
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
2,0 bis 9,5
Oberfläche:
glänzend
Trägerperforation:
mittig perforiert
Rollenaußen-Ø:
98 mm
Rollenbreite:
89 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung labelident, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Kabelmarkieretiketten, Kabelmarker, Leitermarkierer, Wickeletiketten, Kabelzubehör, Bezeichnungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.500 Etiketten (ab € 0,01546* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 115,93*
€ 137,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,11*
€ 134,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 100,25*
€ 119,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,84*
€ 115,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 84,42*
€ 100,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,17*
€ 83,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,30*
€ 72,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 55,51*
€ 66,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 49,73*
€ 59,18
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 43,95*
€ 52,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.