Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 33,3 x 64 mm, für Kabel-Ø 7,0 bis 13,4 mm, Schriftfeld weiß 33,3x22 mm, 2.400 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     C3500-KBL033X064WE-100
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KBL033X064WE-100
EAN/GTIN:
     4059312126416
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 33,3x22 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert
  • Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 7,0 bis 13,4 mm an
  • Lieferumfang: 2400 Kabel Label Etiketten in der Größe 33 x 64 mm auf 100 Blatt im DIN A4 - Format
  • Kabelmarkierungen bedruckbar im Laserdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Folienstiften beschriftbar
  • Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelbeschriftung, Kabelmarker, Leitungskennzeichnung Aufkleber

Die transparenten Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld (33,3x22 mm Feldgröße) sind perfekt für Ihre Kabelkennzeichnungen. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der selbstklebende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 2.400 Kabelmarkierer im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Nutzen Sie die Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 33,3 x 64 mm für Kabeldurchmesser von 7,0 bis 13,4 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Somit spielt es keine Rolle, ob Sie die Kabletiketten im Innen- oder im Außenbereich verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie das Beschriftungsfeld der Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können Sie es in einem Laserdrucker oder Kopierer bedrucken. Auf der anderen Seite lassen sich die Kabeletiketten selbstlaminierend mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
33,3 mm
Höhe:
64 mm
Etiketten pro Blatt:
24
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
7,0 bis 13,4
Oberfläche:
hochklar
Schriftfeld:
33,3x22
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.400 Stück (ab € 0,09235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,00*
€ 324,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,93*
€ 317,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 230,37*
€ 274,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,41*
€ 258,72
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 182,91*
€ 217,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,32*
€ 186,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 145,07*
€ 172,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 133,83*
€ 159,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 122,58*
€ 145,87
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 111,34*
€ 132,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.