| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-TTTK051X025Z1 Herst.-Nr.: ERT-TTTK051X025Z1 EAN/GTIN: 4059312151838 |
| |
|
| | |
| - Thermo Etiketten (51 x 25 mm) mit einem feuchtigkeits- und frostbeständigen Spezialklebstoff - starke permanente Haftung bei -60°C Außentemperatur
- Lebensmitteletiketten aus holzfreiem Thermo-Top Papier für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln
- Lieferumfang: 1900 Tiefkühl-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Rollenbreite 54 mm und Rollenaußen-Ø 105 mm
- Ideal für Anwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen und feuchten Umgebungen - Anbringung auch auf bereits gefrorenen, leicht feuchten Verpackungen möglich
Tiefkühletiketten 50,8 x 25,4 mm auf 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern aus beschichtetem Thermo-Top Papier. Die Thermodirekt Etiketten besitzen einen Spezialklebstoff für Tiefkühlanwendungen. Sie eignen sich ideal für eine feste Verklebung auf Verpackungen, Kartonagen oder Ähnlichem und garantieren eine perfekte Haltbarkeit in Kühlregalen, Gefrierschränken, Tiefkühllagern oder vergleichbaren Orten. Dank der Beschichtung haben die Thermo-Top-Etiketten einen Oberflächenschutz, der die Gefrier-Etiketten widerstandsfähiger als unbeschichtete Etiketten macht. Bedrucken können Sie die thermosensitiven Etiketten mit einem Desktopdrucker im Thermodirektdruckverfahren. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Top Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 50,8 mm | Höhe: | 25,4 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Desktopdrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | extrem permanent (tiefkühlgeeignet) | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 105 mm | Rollenbreite: | 54 mm | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Gefrier-Etiketten, Gefrieretiketten, Tiefkühl-Etiketten, Tiefkühletiketten, labelident thermodirekt-etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm |
| | |
| |