Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten
Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten
Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten
Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten
Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten
Thermotransfer-Etiketten 76,2 x 25,4 mm, silber, 3.000 Checkerboard Sicherheitsetiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, Polyesteretiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-SF076X025Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-SF076X025Z1
EAN/GTIN:
     4059312002895
Suchbegriffe:
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
Siegel-Etiketten
  • Abziehsichere Etiketten in der Größe 76 x 25 mm zur manipulationssicheren Kennzeichnung Ihrer Produkte
  • Material: Wisch-, kratz- & reißfestes Polyester mit Rollenbreite 79 mm und RollenaußenØ 125 mm - Ideal für eine übertragungssichere Kennzeichnung
  • Lieferumfang: 3000 Schutzetiketten auf 1 Rolle(n) (Rollenkern: 1 Zoll (25,4 mm)) in der Farbe silber
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Typenschild-Etiketten, Sicherheitssiegel, Siegeletiketten, Eigentumsetiketten, Verschlussetiketten

Die permanent haftenden Siegeletiketten sind silber in der Größe 76,2 x 25,4 mm und bestehen aus einer Polyester-Folie. Dieses Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit. Das Besondere an diesen Etiketten ist, dass man sie nicht ohne Überreste vom Untergrund lösen kann. Beim Entfernen des Sicherheitsetiketts bleibt nämlich ein haftendes Schachbrettmuster zurück.
Jedem Menschen - beziehungsweise natürlich auch jedem Unternehmen - ist sein Eigentum wichtig, deshalb sollte es auch ausreichend geschützt werden. Ob Verpackungen, Briefumschläge, Elektronikgeräte oder sämtliche andere Produkte und Erzeugnisse. Dank des besonders gut haftenden Etikettenmaterials ist es so gut wie egal welchen Untergrund Ihr zu schützendes Eigentum hat. Somit sind die Etiketten in jeder Branche ein nützlicher Helfer.
Im Thermotransferdruck können Sie die Sicherheitsetiketten individuell kennzeichnen. Wir empfehlen Ihnen dabei ein Harz-Farbband für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
silber
Breite:
76,2 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
125 mm
Rollenbreite:
79 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Siegeletiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, sicherheits etiketten, labelident sicherheits-etiketten, Checkerboard-Etiketten, manipulationssichere Etiketten, Thermotransferetiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Polyesteretiketten, Rollenetiketten, Verschlussetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,01633* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,01*
€ 154,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,43*
€ 150,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,57*
€ 135,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,30*
€ 130,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 96,92*
€ 115,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,74*
€ 96,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 69,49*
€ 82,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,99*
€ 58,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.