| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-SF030X016Z1 Herst.-Nr.: ERT-SF030X016Z1 EAN/GTIN: 4059312002475 |
| |
|
| | |
| - Abziehsichere Etiketten in der Größe 30 x 17 mm zur manipulationssicheren Kennzeichnung Ihrer Produkte
- Material: Wisch-, kratz- & reißfestes Polyester mit Rollenbreite 34 mm und RollenaußenØ 87 mm - Ideal für eine übertragungssichere Kennzeichnung
- Lieferumfang: 2000 Schutzetiketten auf 1 Rolle(n) (Rollenkern: 1 Zoll (25,4 mm)) in der Farbe silber
- Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
- Weitere Anwendungen: Typenschild-Etiketten, Sicherheitssiegel, Siegeletiketten, Eigentumsetiketten, Verschlussetiketten
Die permanent haftenden Siegeletiketten sind silber in der Größe 30 x 16,5 mm und bestehen aus einer Polyester-Folie. Dieses Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit. Das Besondere an diesen Etiketten ist, dass man sie nicht ohne Überreste vom Untergrund lösen kann. Beim Entfernen des Sicherheitsetiketts bleibt nämlich ein haftendes Schachbrettmuster zurück. Jedem Menschen - beziehungsweise natürlich auch jedem Unternehmen - ist sein Eigentum wichtig, deshalb sollte es auch ausreichend geschützt werden. Ob Verpackungen, Briefumschläge, Elektronikgeräte oder sämtliche andere Produkte und Erzeugnisse. Dank des besonders gut haftenden Etikettenmaterials ist es so gut wie egal welchen Untergrund Ihr zu schützendes Eigentum hat. Somit sind die Etiketten in jeder Branche ein nützlicher Helfer. Im Thermotransferdruck können Sie die Sicherheitsetiketten individuell kennzeichnen. Wir empfehlen Ihnen dabei ein Harz-Farbband für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | silber | Breite: | 30 mm | Höhe: | 16,5 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Desktopdrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Harz | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 87 mm | Rollenbreite: | 34 mm | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siegeletiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, sicherheits etiketten, labelident sicherheits-etiketten, Checkerboard-Etiketten, manipulationssichere Etiketten, Thermotransferetiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Polyesteretiketten, Rollenetiketten, Verschlussetiketten |
| | |
| |