| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-MP-Z-057X032-ER Herst.-Nr.: ERT-MP-Z-057X032-ER EAN/GTIN: 4059312085515 |
| |
|
| | |
| - Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 57 x 32 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3006324 Etiketten
- Selbstklebende Papier-Etiketten beschichtet - Wischfest und perfekt für kurzfristige Kennzeichnungen mit Rollenbreite 60 mm und Rollenaußen-Ø 191 mm
- Lieferumfang: 5087 Zebra Z-Select 2000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern - Passgenau für alle Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren der Rollen-Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs/Harz Farbband für wischfeste Druckergebnisse
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Barcodeetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Versandetiketten
Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Standard- und Industriedrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 57,15 x 31,75 mm sind sie formatgleich zu Zebra 3006324. Die Etiketten beschichtet aus Papier sind holfzrei sowie recyclebar. Sie zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Druckqualität aus und sind besonders kostengünstig im Anschaffungspreis. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar. Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Adressetiketten, Barcodeetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten und Versandetiketten. Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Wachs/Harz- Farbband erzielen Sie wischfeste Druckergebnisse. Bedrucken Sie große Stückzahlen besonders wirtschaftlich und mit hoher Geschwindigkeit. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 176,2m. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 57,15 mm | Höhe: | 31,75 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Wachs/Harz | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Zebra 3006324 | Oberfläche: | leicht glänzend | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenaußen-Ø: | 191 mm | Rollenbreite: | 60 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten für Thermotransferdrucker, Etiketten passend für Zebra Drucker, Zebra kompatible Etiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Labels, Zebra Rolle |
| | |
| |