| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-LY015 Herst.-Nr.: ERT-LY015 EAN/GTIN: 4251322315167 |
| |
|
| | |
| - BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten rund mit einem Durchmesser von 15 mm zum universellen und kostengünstigen Kennzeichnen
- Holzfreie und recyclebare Papieretiketten in leuchtgelb mit Rollenbreite 90 mm und RollenaußenØ 97 mm - Perfekt bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
- Lieferumfang: 4000 runde Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs-Farbband für einen hochwertigen & preiswerten Druck
- Weitere Anwendungen: Auszeichnungsetiketten, Büroetiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Markierungspunkte
Die selbstklebenden Klebepunkte haben einen Durchmesser von 15 mm und sind somit ideal für universelle Kennzeichnungen. Denn die Papieretiketten setzen sich aus einem recyclebarem, holzfreiem Material und Acrylatklebstoff zusammen, welcher für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben ist und eine hohe Klebefestigkeit garantiert. Die leuchtgelben Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie eignen sich ideal bei Kenzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für die Büro-Kennzeichnungen, als Markierungspunkte, für die Inventarisierung oder für die Adress- und Versandetikettierung. Im Thermotransferdruck können Sie die Papier-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für einen presiwerten Druck in hochwertiger Qualität empfehlen wir Ihnen dabei ein Wachs-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | leuchtgelb | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Wachs | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 97 mm | Rollenbreite: | 90 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber |
| | |
| |