Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Perform 1000D, 475 Thermo-Eco Papier, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E102X152Z1-475
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E102X152Z1-475
EAN/GTIN:
     4251322309760
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Kostengünstige Thermo Haftetiketten auf Rolle in 102 x 152 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 800284-605 Etiketten Thermodirekt
  • Thermodirekt Etiketten unbeschichtet schnell und wirtschaftlich im Thermodirektverfahren bedrucken zur Kennzeichnung im Innenbereich mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 121 mm
  • Lieferumfang: 475 Zebra Z-Perform 1000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern
  • Passende Thermoetiketten für alle Zebra GC420D, GC420T, GK420D, GK420T, GT800, GX420D, GX420T, GX430T, LP2844, TLP2844, TLP3842, TLP3844, ZD220, ZD420D, ZD420T, ZD420, ZD620D, ZD620T Desktopdrucker
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Versandetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Desktopdrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 101,6 x 152,4 mm sind sie formatgleich zu Zebra 800284-605. Die Etiketten (unbeschichtet) aus Thermo-Eco Papier zeichnen sich durch ihre Kratzunempfindlichkeit aus. Außerdem eignen sie sich ideal für kurzfristige Kennzeichnungen. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Barcodeetiketten, Versandetiketten, Lebensmitteletiketten, Sendungsnummer- und Adressetiketten.
Mit diesen Thermoetiketten arbeiten Sie schnell und wirtschaftlich im Thermodiretkverfahren. Sie benötigen kein zusätzliches Farbband! Die glatte Oberfläche der Thermodirekt Etiketten schont den Druckkopf Ihres Etikettendruckers.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
152,4 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 800284-605
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
121 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 475 Etiketten (ab € 0,00731* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.