| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-E025X075Z1 Herst.-Nr.: ERT-E025X075Z1 EAN/GTIN: 4251322309050 |
| |
|
| | |
| - BPA-freie Thermo Etiketten selbstklebend in 25 x 75 mm für kurzfristige Anwendungen
- Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 28 mm und RollenaußenØ 90 mm - Ideal bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
- Lieferumfang: 500 Thermo Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
- Druckverfahren der Thermopapier Etiketten: Thermodirekt - Kontrastreiche Druckbilder ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
- Anwendungsgebiete: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Kartonbeschriftung, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Versandetiketten
Verwenden Sie die holzfreien Thermo Eco Etiketten in 25 x 75 mm zur universellen und kostengünstigen Kennzeichnung bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit. Sie eignen sich ideal für einfache Anwendungen bei denen es besonders auf eine schnelle Verarbeitung ankommt. Im Lieferumfang sind 500 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten. Thermodirektetiketten lassen sich überall dort einsetzen, wo es auf eine schnelle und wirtschaftliche Kennzeichnung ankommt. Das Material eignet sich hervorragend für Anwendungen bei denen eine kurze Lebensdauer des Aufdrucks kein Problem ist. Daher werden diese Etiketten häufig als Adressetiketten, Preisetiketten, Transportetiketten sowie Barcode Etiketten. Diese Papieretiketten auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle lassen sich kostengünstig in jedem Etikettendrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. bedrucken. Für die Bedruckung hochwertiger Aufdrucke mit überzeugender Konturenschärfe benötigen Sie kein zusätzliches Verbrauchsmaterial! Die Oberfläche der Etiketten färbt sich bei punktueller Hitzeeinwirkung im Druckprozess schwarz ein. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 25 mm | Höhe: | 75 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Desktopdrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 90 mm | Rollenbreite: | 28 mm | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Etikettenrolle, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Rollenetiketten, Thermodirektetiketten, Thermo Haftetiketten, Thermo-Etiketten,Thermoetiketten, Thermopapier Etiketten, Universaletiketten, Unbeschichtete Etiketten |
| | |
| |