| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-DW70X30X21 Herst.-Nr.: ERT-DW70X30X21 EAN/GTIN: 4059312002222 |
| |
|
| | |
| - Siegeletiketten in der Größe 70 x 21 mm zur manipulationssicheren Kennzeichnung Ihrer Produkte
- Material: Wisch-, kratz- & reißfestes Dokumentenfolie mit Rollenbreite 72 mm und RollenaußenØ 106 mm - Ideal für eine übertragungssichere Kennzeichnung
- Lieferumfang: 1000 Knochenforme Etiketten auf Rolle (Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm)) in der Farbe weiß
- Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
- Weitere Anwendungen: Sicherheitssiegel, Verschlussetiketten, Typenschild-Etiketten, Eigentumsetiketten
Die permanent haftenden Siegeletiketten sind silber in der Größe 70 x 21 mm und bestehen aus einer Dokumentenfolie-Folie. Dieses Material bewirkt eine starke Wisch- und Kratzfestigkeit, sowie eine hohe Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit. Das Besondere an diesen Etiketten ist, dass man sie dank der hohen Haftkraft nicht in einem Stück wieder vom Untergrund lösen kann. Die sogenannte Dokumentenfolie zerstört sich dabei in etliche kleine "Etikettenfetzen", die haften bleiben. Jedem Menschen - und natürlich auch jedem Unternehmen - ist sein Eigentum wichtig, deshalb sollte es auch ausreichend geschützt werden. Ob Verpackungen, Briefumschläge, Elektronikgeräte oder sämtliche andere Produkte und Erzeugnisse. Dank des besonders gut haftenden Etikettenmaterials ist es so gut wie egal welchen Untergrund Ihr zu schützendes Eigentum hat. Somit sind die Etiketten in jeder Branche ein nützlicher Helfer. Im Thermotransferdruck können Sie die Sicherheitsetiketten individuell kennzeichnen. Wir empfehlen Ihnen dabei ein Harz-Farbband für ein scharfes und beständiges Druckbild. Die Thermoetiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Dokumentenfolie | Farbe: | weiß | Breite: | 70 mm | Höhe: | 21 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Harz | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 106 mm | Rollenbreite: | 72 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siegeletiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, sicherheitsetiketten rolle, sicherheitsetikett, Thermotransferetiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, kompatibel Zebra, Rollenetiketten, Sicherheits- Etiketten, Siegel-etiketten, Checkerboard-Etiketten, manipulationssichere Etiketten, zerstörbare Etiketten, Verschlussetiketten |
| | |
| |