Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PYW100Z3
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PYW100Z3
EAN/GTIN:
     4251322362598
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    gelb
    Breite:
    100 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    113 mm
    Rollenbreite:
    105 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,03*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,42575* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 139,94*
    € 166,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 136,35*
    € 162,26
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 123,48*
    € 146,94
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 118,09*
    € 140,53
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 105,79*
    € 125,89
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 88,67*
    € 105,52
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 82,84*
    € 98,58
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 77,00*
    € 91,63
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 71,17*
    € 84,69
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 65,33*
    € 77,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.