| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EF-PYW100Z1 Herst.-Nr.: EF-PYW100Z1 EAN/GTIN: 4251322362581 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Endlos-Material (ungestanzt) | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | gelb | Breite: | 100 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Desktopdrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Harz | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Rollenaußen-Ø: | 88 mm | Rollenbreite: | 105 mm | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten labelident, thermo-etiketten, thermoetiketten 25mm, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten |
| | |
| |