Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, gelb glänzend beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PYW051Z1-75M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PYW051Z1-75M
EAN/GTIN:
     4059312153306
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    gelb
    Breite:
    51 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    118 mm
    Rollenbreite:
    56 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 50x50mm, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,08*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 75 Meter (ab € 0,7344* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 136,82*
    € 162,82
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 133,97*
    € 159,42
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 121,11*
    € 144,12
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 117,02*
    € 139,25
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 104,60*
    € 124,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 87,49*
    € 104,11
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 81,60*
    € 97,10
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 75,70*
    € 90,08
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 69,81*
    € 83,07
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 63,92*
    € 76,06
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 55,08*
    € 65,55
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.