Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 25 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PWE025Z3
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PWE025Z3
EAN/GTIN:
     4251322359062
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    25 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    satinweiß
    Rollenaußen-Ø:
    112 mm
    Rollenbreite:
    30 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 76mm, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,33025* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 67,39*
    € 80,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 66,27*
    € 78,86
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 53,01*
    € 63,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 51,46*
    € 61,24
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.