Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesteretiketten-Band 75 mm Breite, silber satinsilber beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesteretiketten-Band 75 mm Breite, silber satinsilber beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 75 mm Breite, silber satinsilber beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 75 mm Breite, silber satinsilber beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 75 mm Breite, silber satinsilber beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 75 mm Breite, silber satinsilber beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PSR075Z3
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PSR075Z3
EAN/GTIN:
     4251322362253
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    silber
    Breite:
    75 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    satinsilber
    Rollenaußen-Ø:
    112 mm
    Rollenbreite:
    80 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 76mm, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,50675* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 80,21*
    € 95,45
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 79,07*
    € 94,09
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 65,89*
    € 78,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 63,90*
    € 76,04
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 49,60*
    € 59,02
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 41,01*
    € 48,80
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 29,29*
    € 34,86
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.