Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, silber matt beschichtet, permanent, Manipulationssicher, Sicherheitseffekt nach 48h Klebezeit, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, silber matt beschichtet, permanent, Manipulationssicher, Sicherheitseffekt nach 48h Klebezeit, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, silber matt beschichtet, permanent, Manipulationssicher, Sicherheitseffekt nach 48h Klebezeit, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, silber matt beschichtet, permanent, Manipulationssicher, Sicherheitseffekt nach 48h Klebezeit, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, silber matt beschichtet, permanent, Manipulationssicher, Sicherheitseffekt nach 48h Klebezeit, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 100 mm Breite, silber matt beschichtet, permanent, Manipulationssicher, Sicherheitseffekt nach 48h Klebezeit, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PSF100Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PSF100Z1
EAN/GTIN:
     4059312001577
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    silber
    Breite:
    100 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    matt
    Rollenaußen-Ø:
    87 mm
    Rollenbreite:
    105 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten labelident, thermo-etiketten, thermoetiketten 25mm, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,8585* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 111,24*
    € 132,38
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 108,59*
    € 129,22
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 95,65*
    € 113,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 92,46*
    € 110,03
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 48,90*
    € 58,19
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.