Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyesteretiketten-Band 51 mm Breite, transparent beschichtet, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PCR051Z1-75M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PCR051Z1-75M
EAN/GTIN:
     4059312153375
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    transparent
    Breite:
    51 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Rollenaußen-Ø:
    114 mm
    Rollenbreite:
    56 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 50x50mm, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 75 Meter (ab € 0,4116* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 125,09*
    € 148,86
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 122,45*
    € 145,72
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 103,18*
    € 122,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 100,09*
    € 119,11
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 87,63*
    € 104,28
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 72,95*
    € 86,81
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 56,25*
    € 66,94
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.