| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EF-E051Z3-150M Herst.-Nr.: EF-E051Z3-150M EAN/GTIN: 4059312153009 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Endlos-Material (ungestanzt) | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 50,8 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 181 mm | Rollenbreite: | 55 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 50x50mm, thermo-etiketten, thermoetiketten 76mm, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten |
| | |
| |