| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EBL40PP Herst.-Nr.: EBL40PP EAN/GTIN: 4251322325685 |
| |
|
| | |
| - Runde Klebeetiketten mit einem Durchmesser von 40 mm für universelle und kostengünstige Kennzeichnungen (z.B. als Markierungspunkte)
- Holzfreie und recyclebare Selbstklebe Papier Etiketten rund - Perfekt bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
- Lieferumfang: 12000 Laseretiketten rund auf 500 DIN A4 Bögen in weiß
- Passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
- Weitere Anwendungen: Auszeichnungsetiketten, Büroetiketten, Drucker Etiketten, Inventuretiketten, Inventar Sticker, Lageretiketten, Markierungspunkte, Preisetiketten, Warenetiketten
Die selbstklebenden Klebepunkte haben einen Durchmesser von 40 mm und sind somit ideal für universelle Kennzeichnungen. Denn die Papieretiketten setzen sich aus einem recyclebarem, holzfreiem Material und Acrylatklebstoff zusammen, welcher für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben ist und eine hohe Klebefestigkeit garantiert. Die 12.000 Klebeetiketten werden im wiederverschließbaren Stülpkarton geliefert. Die weißen Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie eignen sich ideal bei Kenzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für die Büro-Kennzeichnungen, als Markierungspunkte, für die Inventarisierung oder für die Adress- und Versandetikettierung. Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laser-, Inkjetdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Laseretiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 24 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform L3415-10 | Avery Zweckform L3451-100 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewertungspunkte, Markierungs-Punkte, Markierungspunkte, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, markierungspunkte 40mm weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, Klebepunkte, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Beschriftungsetiketten, Vielzwecketikett, Mehrzwecketikett, Inkjet-Etiketten |
| | |
| |