| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-C3101001-PP Herst.-Nr.: C3101001-PP EAN/GTIN: 4251322392564 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Gefahrgut Etiketten in 100 x 100 mm zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgut und Gefahrstoffen entsprechend der Gefahrgutklassen
- Aufdrucktext der Gefahrstoff Aufkleber: 3 - Entzündbare flüssige Stoffe
- Gefahrzettel aus Papier - permanent haftend - zuverlässiger Halt auf Ihren Versandstücken
- Lieferumfang: 1000 Gefahrgut Label auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Gefahrgutkennzeichen auf praktischer Rolle - Ideal für Etikettenspender zum leichten Etikettieren von Ihren Gefahrstoff Etiketten vor Ort
1.000 Gefahrgutetiketten Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe (3) für die Kennzeichnung von Gefahrgütern. Mit Hilfe von festgelegten Piktogrammen und speziellen Nummerncodes (Klassen) weißen die bedruckten Haftetiketten auf bestehende Gefahrensituationen hin. Beim Transport werden somit alle Beteiligten sofort über die Risiken informiert. Die quadratischen Gefahrgutaufkleber aus Papier (rot) haben die Größe 100 x 100 mm und sind selbstklebend. In unserem Sortiment führen wir unterschiedliche Materialien für verschiedene Einsatzgebiete. Zur temporären Markierung auf Verpackungen aus Karton empfehlen wir Papier. Das Material Folie eignet sich zur dauerhaften Markierung auf Metall oder Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefahrgutetiketten | Materialname: | Papier | Farbe: | rot | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Aufdrucktext: | 3 | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Textiletiketten, gefahrgutklasse 3 100x100, gefahrgut-etiketten flammable liquid, haftetiketten labelident, gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut |
| | |
| |