Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm Limited Quantities (LQ), Papier weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Artikel-Nr.:
     C3500-C0101007-PP
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     C0101007-PP
EAN/GTIN:
     4251322354111
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
Gefahrgutetiketten LQ
Gefahrgutzettel LQ
  • Selbstklebende LQ Etiketten (Begrenzte Menge) in der Größe 100 x 100 mm zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
  • Gefahrgut Label aus Papier - Zuverlässige Haftung auf Ihren Versandverpackungen
  • Lieferumfang: 1000 Gefahrgutaufkleber (Limited Quantities) auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Klebstoff: permanent haftend - Hohe Endfestigkeit auf Gefahrgüter im Straßen-, Schienen-, See- oder Luftverkehr
  • Anwendungen: Gefahrgutkennzeichen, Kennzeichnung für die Beförderung von Gefahrgut und Gefahrstoffen begrenzter Mengen nach ADR

LQ Aufkleber in 100 x 100 mm für einen sicheren Transport begrenzter Gefahrgutmengen im Straßen-, Schienen-, See- oder Luftverkehr. Die Gefahrgutetiketten geben begrenzte Mengen (Limited Quantities) gefährlicher Stoffe, die sich in den verpackten Gütern befinden können, an. Eine konsequente LQ Kennzeichnung schützt somit alle Beteiligten, die auf dem Transportweg mit risikobehafteter Ware in Berührung kommen.
Wir fertigen die Limited Quantity Aufkleber aus selbstklebender robuster Folie, die widerstandsfähig gegen Wasser und viele Haushaltsreiniger ist. Durch die Wisch- und Wetterfestigkeit können Sie die LQ Etiketten im Innen- und Außenbereich verkleben. Die LQ Aufkleber aus Papier sind permanent haftend und zeichnen sich durch eine hohe Endfestigkeit aus.
Im Lieferumfang sind 1.000 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefahrgutetiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß-schwarz
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten begrenzte menge, gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00814* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,13*
€ 20,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.