| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-C0101007-KM Herst.-Nr.: C0101007-KM EAN/GTIN: 4251322354142 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende LQ Etiketten (Begrenzte Menge) in der Größe 100 x 100 mm zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
- Gefahrgut Label aus Polyethylen - Zuverlässige Haftung auf Ihren Versandverpackungen
- Lieferumfang: 500 Gefahrgutaufkleber (Limited Quantities) auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Klebstoff: permanent haftend - Hohe Endfestigkeit auf Gefahrgüter im Straßen-, Schienen-, See- oder Luftverkehr
- Anwendungen: Gefahrgutkennzeichen, Kennzeichnung für die Beförderung von Gefahrgut und Gefahrstoffen begrenzter Mengen nach ADR
LQ Aufkleber in 100 x 100 mm für einen sicheren Transport begrenzter Gefahrgutmengen im Straßen-, Schienen-, See- oder Luftverkehr. Die Gefahrgutetiketten geben begrenzte Mengen (Limited Quantities) gefährlicher Stoffe, die sich in den verpackten Gütern befinden können, an. Eine konsequente LQ Kennzeichnung schützt somit alle Beteiligten, die auf dem Transportweg mit risikobehafteter Ware in Berührung kommen. Wir fertigen die Limited Quantity Aufkleber aus selbstklebender robuster Folie, die widerstandsfähig gegen Wasser und viele Haushaltsreiniger ist. Durch die Wisch- und Wetterfestigkeit können Sie die LQ Etiketten im Innen- und Außenbereich verkleben. Die LQ Aufkleber aus Papier sind permanent haftend und zeichnen sich durch eine hohe Endfestigkeit aus. Im Lieferumfang sind 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefahrgutetiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß-schwarz | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten begrenzte menge, gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut |
| | |
| |